MECALINE OPST. KOP. HAAKS VERSTELB. BIN. DR 8/6-1/8 G 859224

Opsteek schroefkoppeling haaks, verstelbaar, cilindrische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859224
Rubix:06851614
EAN:3660338142529
MECALINE OPST. KOP. HAAKS VERSTELB. BIN. DR 8/6-1/8 G 859224

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg1/8 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPST. KOP. HAAKS VERSTELB. BIN. DR 8/6-1/8 G 859224


Materiaal: messing vernikkeld
Materiaal afdichting : NBR 70
Aansluiting: BSPP
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingg1/8 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 36,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen