SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2L0425-01S

Stalen ringfitting

Zie technische informatie

Referenties

Rubix:05291205
SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2L0425-01S

Technische samenvatting

Diameter aansluitingø4
Diameter aansluiting 2ø2,5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2L0425-01S


Series KFG2 fittingen kunnen werken bij omgevingstemperaturen van -65 tot 260ºC (draaibare elleboog type -5 tot 150ºC). Met hun roestvrijstalen 316 constructie en unieke niet-rubberen afdichtingsinzetstukverbinding bieden deze vetvrije fittingen een hoge mate van corrosiebestendigheid en kunnen ze worden gebruikt met talloze leidingmaterialen, waaronder FEP, PFS, zacht en normaal nylon, polyurethaan en polyoelfin. Verkrijgbaar in een mannelijke elleboog, mannelijke connector, mannelijke aftakking T-stuk, rechte unie, unie T-stuk, bulkhead unie, unie elleboog, draaibare elleboog en vrouwelijke connector opties, de KFG2 fittingen zijn geschikt voor buismaten van 4mm tot 16mm en 1/8" tot 1/2" met schroefdraadverbindingen van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D. x I.D.: 0425 (Ø4 x Ø2.5)
Port Size: 01 (R 1/8)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluitingø4
Diameter aansluiting 2ø2,5
Type bedradingr
Modelkfg2l0425-01s
€ 19,07 excl. BTW
/ stuk
€ 23,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen