SMC KLEMKOPPELING KFL08N-01

Insteekfitting, mannelijke elleboog serie KFL

Zie technische informatie

Referenties

Rubix:05279964
SMC KLEMKOPPELING KFL08N-01

Technische samenvatting

Diameter aansluiting8
Diameter aansluiting 26
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC KLEMKOPPELING KFL08N-01


▪ Geschikt voor gebruik met nylon, zacht nylon en urethaan-slangen
▪ Grote vasthoudkracht
▪ Laag aandraaikoppel
▪ Breed drukbereik van vacuüm tot 1.0MPa
•Suitablefor use with nylon, soft nylon and urethane tubing
•Large retaining force
•Low tightening torque
•Wide range of pressures from vacuum up to 1.0MPa

Model: KFL08N-01 (Tube O.D. ø8, Tube I.D. ø6, Thread 1/8)(Resin Sleeve)
Sealant: w/o Sealant

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluiting8
Diameter aansluiting 26
Type bedradingr
Modelkfl08n-01
€ 32,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen