MECALINE RECHTE KOPP. BUI.DR. MET VEER 6/4-1/4 R - 859148
Rechte opsteekkoppeling, buitendraad, verstelbaar, anti-knikveer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859148
Rubix:06852622
EAN:3660338141836

Documenten
Productdetails : MECALINE RECHTE KOPP. BUI.DR. MET VEER 6/4-1/4 R - 859148
Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/4 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 6 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen