MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 8X6-R1/8 - 869366

Opsteek schroefkoppeling, conische buitendraad, niet verstelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:734316
Mecaline:869366
Rubix:28461210
EAN:3660338231100
MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 8X6-R1/8 - 869366

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr1/8 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 8X6-R1/8 - 869366


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluitingr1/8 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 2,36 excl. BTW
/ stuk
€ 2,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden