MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. BIN. DRAAD -14-1/2 - 859616
Snijring koppeling, binnendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859616
Rubix:06851210
EAN:3660338146114

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. BIN. DRAAD -14-1/2 - 859616
Materiaal : messing, NBR
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g1/2 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 14 mm |
| Materiaal | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen