MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT BUI. DR 6/4-M5 - 859131
Rechte opsteekkoppeling, buitendraad, niet verstelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859131
Rubix:06851838
EAN:3660338141683

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING RECHT BUI. DR 6/4-M5 - 859131
Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 0-15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Geschikt voor : PU of PA slang
Druk: 0-15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Geschikt voor : PU of PA slang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | m5 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 6 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 16,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen