MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUITENDRAAD 6X4-3/8 - 858567

Opsteek schroefkoppeling, conische buitendraad, niet verstelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:858567
Rubix:06851708
EAN:3660338136375
MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUITENDRAAD 6X4-3/8 - 858567

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr3/8 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUITENDRAAD 6X4-3/8 - 858567


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluitingr3/8 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 22,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen