MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUI. DR - 8/6-1/4 - R - 859091

Rechte opsteekkoppeling, buitendraad, verstelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859091
Rubix:06851768
EAN:3660338141317
MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUI. DR - 8/6-1/4 - R - 859091

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr1/4 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUI. DR - 8/6-1/4 - R - 859091


Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 0-15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Geschikt voor : PU of PA slang
Aansluiting : BSPT (R)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingr1/4 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 3,50 excl. BTW
/ stuk
€ 4,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden