MECALINE OPSTEEK T-KOPPELING BUITENDRAAD 6/4-1/8 G - 859242

Opsteek schroefkoppeling, cilindrische buitendraad, verstelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859242
Rubix:06851630
EAN:3660338142673
MECALINE OPSTEEK T-KOPPELING BUITENDRAAD 6/4-1/8 G - 859242

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg1/8 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK T-KOPPELING BUITENDRAAD 6/4-1/8 G - 859242


Materiaal: vernikkeld messing.
O-ring van NBR 70
Cilindrische schroefdraad (G)
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20 °C tot +80 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingg1/8 ''
Diameter aansluiting 26 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 48,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 58,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen