MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUITENDRAAD 8X6-1/2 - 858568
Opsteek schroefkoppeling, conische buitendraad, niet verstelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858568
Rubix:06851710
EAN:3660338136382

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPP. RECHT BUITENDRAAD 8X6-1/2 - 858568
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/2 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 8 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen