MECALINE RECHTE KOPP. BUI.DR. MET VEER 12/8-3/8 R - 859153

Rechte opsteekkoppeling, buitendraad, verstelbaar, anti-knikveer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859153
Rubix:06852632
EAN:3660338141881
MECALINE RECHTE KOPP. BUI.DR. MET VEER 12/8-3/8 R - 859153

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr3/8 ''
Diameter aansluiting 212 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RECHTE KOPP. BUI.DR. MET VEER 12/8-3/8 R - 859153


Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingr3/8 ''
Diameter aansluiting 212 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 68,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 82,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen