MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 10/8-3/8 G - 859182

Rechte opsteekkoppeling, binnendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859182
Rubix:06851736
EAN:3660338142154
MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 10/8-3/8 G - 859182

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg3/8 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING BINNENDRAAD 10/8-3/8 G - 859182


Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingg3/8 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 66,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 80,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen