Referenties
SMC:KFG2L1209-03S
Rubix:05291216
Fabrikant:KFG2L1209-03S

Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2L1209-03S
Series KFG2 fittingen kunnen werken bij omgevingstemperaturen van -65 tot 260ºC (draaibare elleboog type -5 tot 150ºC). Met hun roestvrijstalen 316 constructie en unieke niet-rubberen afdichtingsinzetstukverbinding bieden deze vetvrije fittingen een hoge mate van corrosiebestendigheid en kunnen ze worden gebruikt met talloze leidingmaterialen, waaronder FEP, PFS, zacht en normaal nylon, polyurethaan en polyoelfin. Verkrijgbaar in een mannelijke elleboog, mannelijke connector, mannelijke aftakking T-stuk, rechte unie, unie T-stuk, bulkhead unie, unie elleboog, draaibare elleboog en vrouwelijke connector opties, de KFG2 fittingen zijn geschikt voor buismaten van 4mm tot 16mm en 1/8" tot 1/2" met schroefdraadverbindingen van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D. x I.D.: 1209 (Ø12 x Ø9)
Port Size: 03 (R 3/8)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D. x I.D.: 1209 (Ø12 x Ø9)
Port Size: 03 (R 3/8)
Sealant: S (Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 12 |
| Diameter aansluiting 2 | 9 |
| Type bedrading | r |
| Model | kfg2l1209-03s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,18 excl. BTW
/ stuk
€ 40,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen