MECALINE SNIJRING KOPPELING T-STUK 8-1/4 R - 859396

Snijringkoppeling inschroef T-stuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859396
Rubix:06852174
EAN:3660338144066
MECALINE SNIJRING KOPPELING T-STUK 8-1/4 R - 859396

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr1/4 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SNIJRING KOPPELING T-STUK 8-1/4 R - 859396


Materiaal: messing vernikkeld
Aansluiting: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingr1/4 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Materiaalvernikkeld messing/messing
€ 36,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 44,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen