MECALINE SNIJRING KOPPELING HAAKS BUI. DRAAD 14-1/2 - 858615
Snijringkoppeling met buitendraad, haaks
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858615
Rubix:06852116
EAN:3660338136856

Documenten
Productdetails : MECALINE SNIJRING KOPPELING HAAKS BUI. DRAAD 14-1/2 - 858615
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/2 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 14 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing/messing |
| Type bedrading | kegelvormig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,07 excl. BTW
/ stuk
€ 9,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen