MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. BIN. DRAAD -14-3/8 - 859615
Snijring koppeling, binnendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859615
Rubix:06851208
EAN:3660338146107

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. BIN. DRAAD -14-3/8 - 859615
Materiaal : messing, NBR
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g3/8 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 14 mm |
| Materiaal | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen