MECALINE OPSTEEK BANJO ENKEL 10/8-3/8 - 859276

Opsteekkoppeling, banjo, enkel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859276
Rubix:06851568
EAN:3660338142994
MECALINE OPSTEEK BANJO ENKEL 10/8-3/8 - 859276

Technische samenvatting

Diameter aansluiting3/8 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK BANJO ENKEL 10/8-3/8 - 859276


Koppeling voor banjobout
Maximale druk : 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +70°C
Materiaal : messing vernikkeld

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluiting3/8 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 76,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 91,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen