MECALINE SNIJRING KOPPELING MET BUITENDRAAD 12-3/8R - 869400
Snijringkoppeling met buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:786845
Mecaline:869400
Rubix:28461268
EAN:3660338231391

Documenten
Productdetails : MECALINE SNIJRING KOPPELING MET BUITENDRAAD 12-3/8R - 869400
Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r3/8 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 12 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing/messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,32 excl. BTW
/ stuk
€ 6,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden