SMC SCHOTDOORVOER KLEMKOPPELING DEF10-03
Schotconnector met vrouwelijke aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:DEF10-03
Rubix:05279920
EAN:3618036130287

Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | rc 3/8 '' |
|---|---|
| Diameter aansluiting 2 | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SCHOTDOORVOER KLEMKOPPELING DEF10-03
De zelfuitlijnende fittingen van de series H, DL, L en LL zijn verkrijgbaar in tien uitvoeringen en vijf buisdiameters, waardoor er een breed scala aan fittingen beschikbaar is voor elke toepassing. De uitlopende rand van de ferrule voorkomt dat de ferrule per ongeluk verloren gaat bij het inbrengen van de buis in het fittinglichaam. De geharde rand van de ferrule voorkomt dat de ferrule breekt bij het aandraaien van de moer. De uitlopende binnendiameter zorgt voor een lage stromingsweerstand in de fitting. Het buisbevestigingsmechanisme geeft een stevig gevoel bij het inbrengen van de buis en voorkomt dat de buis wegglijdt bij het vastschroeven van de buis.
•Zelfuitlijnende fittingen H, DL, L, LL
•Toepasselijke buis-O.D.: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Maximale werkdruk: 1,0 MPa
•Proefdruk: 10 MPa
•Werkvloeistof: lucht
Model: DEF10-03 (schotconnector - buismaat Ø10, poortmaat (R(PT)3/8), (Rc(PT)3/8))
•Toepasselijke buis-O.D.: ø4, ø6 , ø8 , ø10 , ø12
•Maximale werkdruk: 1,0 MPa
•Proefdruk: 10 MPa
•Werkvloeistof: lucht
Model: DEF10-03 (schotconnector - buismaat Ø10, poortmaat (R(PT)3/8), (Rc(PT)3/8))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | rc 3/8 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 10 mm |
| Materiaal | c3604bd;c3771be (behuizing);c3604bd (moer);nylon 66 (ferrule) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 81,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen