MECALINE OPSTEEKKOPPELING T-STUK, BUITENDRAAD 1/4 - 734342
Opsteek schroefkoppeling, conische buitendraad
Zie technische informatieReferenties
Mecaline:734342
Rubix:06262367
EAN:3660338021954

Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPPELING T-STUK, BUITENDRAAD 1/4 - 734342
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/4 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 6 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 63,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen