MECALINE OPSTEEK BANJO ENKEL 5/3-M5 - 859081
Opsteekkoppeling, banjo, enkel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859081
Rubix:06851530
EAN:3660338141232

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEK BANJO ENKEL 5/3-M5 - 859081
Koppeling voor banjobout
Maximale druk : 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +70°C
Materiaal : messing vernikkeld
Maximale druk : 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +70°C
Materiaal : messing vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | m5 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 5 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 20,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen