MECALINE OPSTEEKKOPP. BUI.DR. MET VEER 6/4-1/8 G - 859156
Rechte opsteekkoppeling, buitendraad, verstelbaar, anti-knikveer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859156
Rubix:06852564
EAN:3660338141904

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEKKOPP. BUI.DR. MET VEER 6/4-1/8 G - 859156
Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g1/8 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 6 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 34,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen