MECALINE OPST. KOP. HAAKS VERSTELB. BIN.DR 4/2,7-1/8G 859221

Opsteek schroefkoppeling haaks, verstelbaar, cilindrische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859221
Rubix:06851608
EAN:3660338142499
MECALINE OPST. KOP. HAAKS VERSTELB. BIN.DR 4/2,7-1/8G 859221

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg1/8 ''
Diameter aansluiting 24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPST. KOP. HAAKS VERSTELB. BIN.DR 4/2,7-1/8G 859221


Materiaal: messing vernikkeld
Materiaal afdichting : NBR 70
Aansluiting: BSPP
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingg1/8 ''
Diameter aansluiting 24 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 33,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 40,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen