MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 8X6-R1/4 - 869365

Opsteek schroefkoppeling, conische buitendraad, niet verstelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:734315
Mecaline:869365
Rubix:28461208
EAN:3660338231094
MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 8X6-R1/4 - 869365

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr1/4 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 8X6-R1/4 - 869365


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Draad : BSPT, conisch (R)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluitingr1/4 ''
Diameter aansluiting 28 mm
Materiaalvernikkeld messing
€ 2,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden