MECALINE MESS.VERN. KOPP. TBV PA-SLANG 10/6,5-1/4 - 858679
Rechte opsteekkoppeling, buitendraad, anti-knikveer
Zie technische informatieReferenties
Mecaline:858679
Rubix:06851444
EAN:3660338137495

Productdetails : MECALINE MESS.VERN. KOPP. TBV PA-SLANG 10/6,5-1/4 - 858679
Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Voorzien van anti-knikveer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g1/4 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 10 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen