MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 8X6-R1/4 - 869376
Opsteek schroefkoppeling haaks, conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:734330
Mecaline:869376
Rubix:28461226
EAN:3660338231186

Documenten
Productdetails : MECALINE OPSTEEK KOPP. CONISCH BUITENDR. 8X6-R1/4 - 869376
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor slang van PU of PA
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r1/4 '' |
| Diameter aansluiting 2 | 8 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Type bedrading | kegelvormig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen