MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CIL BUI.DR. - 10-3/8 - 859596

Snijring koppeling, cilindrische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859596
Rubix:06851284
EAN:3660338145926
MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CIL BUI.DR. - 10-3/8 - 859596

Technische samenvatting

Diameter aansluitingg3/8 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CIL BUI.DR. - 10-3/8 - 859596


Materiaal : messing, NBR
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingg3/8 ''
Diameter aansluiting 210 mm
Materiaalmessing
€ 53,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen