MECALINE PUSH IN KOPPELING RECHT 12MM 883908

Insteekkoppeling , 2 x insteek

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840813
Mecaline:883908
Rubix:06859819
EAN:3660338373091
MECALINE PUSH IN KOPPELING RECHT 12MM 883908

Technische samenvatting

Aansluiting 112
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING RECHT 12MM 883908


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 112
Materiaalvernikkeld messing
Lengte39,5 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzilver
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch12 mm
€ 5,05 excl. BTW
/ stuk
€ 6,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden