MECALINE EURO-VEILIGHEIDSADAPTER BUI BSPT G1/4 880694

Insteeknippel, EURO-profiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:880694
Rubix:06852729
EAN:3660338340420
MECALINE EURO-VEILIGHEIDSADAPTER BUI BSPT G1/4 880694

Technische samenvatting

Aansluiting 11/4
Materiaalanticorrosief carbonitrided staal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE EURO-VEILIGHEIDSADAPTER BUI BSPT G1/4 880694


Materiaal : gecarbonitreerd staal
Werkdruk : 12 Bar
Temperatuur : -15 °C tot +70 °C
Doorlaat: 7,4mm
Flow : 820 l/min bij 6 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 11/4
Materiaalanticorrosief carbonitrided staal
Profielb
€ 3,94 excl. BTW
/ stuk
€ 4,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden