MECALINE KOPPELINGNIPPEL ISO-B BIN DR3/8 - 734788

Insteeknippel ISO B12

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:734788
Rubix:27360006
EAN:3660338021183
MECALINE KOPPELINGNIPPEL ISO-B BIN DR3/8 - 734788

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 3/8
Materiaalgecarbonitreerd roestvrij staal
NormISO B12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KOPPELINGNIPPEL ISO-B BIN DR3/8 - 734788


Materiaal: Corrosiebestendig gecarbonitreerd staal
Druk: max 16 bar
Doorlaat: 6mm
Flow: 883 l/min (bij 6 bar)
Temperatuur: -15°C +70°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 1g 3/8
Materiaalgecarbonitreerd roestvrij staal
NormISO B12
€ 9,70 excl. BTW
/ stuk
€ 11,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden