FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/8-8 153004 (130676)
Insteekschroefkoppeling QS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QS-1/8-8
Rubix:06142056
Fabrikant:153004
EAN:4052568031145

Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/8-8 153004 (130676)
Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x14x14 mm |
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Aansluiting 1 | r 1/8 in |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,96 excl. BTW
/ stuk
€ 2,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden