FESTO INSTEEKKOPPELING QS-12 153035 (130690)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-12
Rubix:05115801
Fabrikant:153035
EAN:4052568031381
FESTO INSTEEKKOPPELING QS-12 153035 (130690)

Technische samenvatting

Aansluiting 112
Materiaalpbt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING QS-12 153035 (130690)


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)110x100x25 mm
Logistiek gewicht22,25 g
Aansluiting 112
Materiaalpbt
Minimale temperatuur-10 °C
Aansluiting 212
Maximumtemperatuur80 °C
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 4,83 excl. BTW
/ stuk
€ 5,84 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 4,83 excl. BTW / stuk
20 of meer
€ 3,51 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden