Referenties
Metabo:7876194010
Rubix:A0217143
Fabrikant:7876194010
EAN:4003665288918

Productdetails : METABO T-STUK TSV 15 7876194010
T-koppelstuk (7876194010)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | ø 15 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Lengte | 170 mm |
| Kleur | zwart |
| Aansluiting 2 | ø 15 mm |
| Type vloeistof | perslucht |
| Buitendiameter buis metrisch | 15 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,85 excl. BTW
/ stuk
€ 13,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen