LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 10MM NIKK 3606 10 00

Legris Schotkoppeling gelijk 2272

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3606 10 00
Rubix:06011776
Fabrikant:3606 10 00
EAN:0820099277387
LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 10MM NIKK 3606 10 00

Technische samenvatting

Aansluiting 110
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSTEEKKOPPELING 10MM NIKK 3606 10 00


In-lijnkoppeling van 2 buizen met gelijke diameters.
- solide constructie en compact
- externe vormen gemakkelijk te reinigen
- componenten conform de FDA-norm en 1935/2004/EC verordening
- uitstekende weerstand tegen corrosie
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS.
Toepassing: Algemene industrie, vloeistofregeling, industrie, medisch, pneumatiek, pneumatica in fabrieken, transport, procesregeling
Materiaal behuizing: Messing
Materiaal behuizing: Messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële verwerking, voedingsmiddelen en dranken, algemene industrie, transport, gezondheidszorg en biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Producttype: Buis-op-buisfitting
Producttype: Push-to-connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: recht
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,034

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht34 g
Gewicht verpakking352 g
Aansluiting 110
Materiaalvernikkeld messing
Lengte47,5 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur150 °C
63 mm
65 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 84,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 101,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen