MECALINE PUSH INKOPPELING RECHT 10MM 883906

Insteekkoppeling , 2 x insteek

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840812
Mecaline:883906
Rubix:06859832
EAN:3660338373077
MECALINE PUSH INKOPPELING RECHT 10MM 883906

Technische samenvatting

Aansluiting 110
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH INKOPPELING RECHT 10MM 883906


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 110
Materiaalvernikkeld messing
Lengte39 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzilver
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk16 bar
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch10 mm
€ 4,38 excl. BTW
/ stuk
€ 5,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden