Referenties
Metabo:0901026378
Rubix:A0218488
Fabrikant:0901026378
EAN:4003665298269

Productdetails : METABO SLANGKOPPELSTUK 6 X 6MM 901026378
Van messing, voor de verbinding van 2 slangen met een binnendiameter van 6 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Type vloeistof | perslucht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,42 excl. BTW
/ stuk
€ 4,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen