SMC INSTEEKKOPPELING KQ2R03-07A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2R03-07A
Rubix:05279518
Fabrikant:KQ2R03-07A
EAN:3618036052756
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2R03-07A

Technische samenvatting

Aansluiting 11/4 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2R03-07A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Reducerend
•Steekreductor.
•Geschikte buisbuitendiameter: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Geschikte fittingen: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Geschikte buisbuitendiameter: ø 5/32
Geschikte fitting: ø 1/4
Ontgrendelingsknop: Rond type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Aansluiting 11/4 in
Materiaalc3604, pbt, pp
Lengte31,8 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 28,2 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Type vloeistoflucht;water
Buitendiameter buis 2 metrisch8,2 mm
€ 44,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen