Referenties
Metabo:7876615287
Rubix:A0217140
Fabrikant:7876615287
EAN:4003665291727

Productdetails : METABO T-STUKVERBINDING TSV 22 W 7876615287
T-koppelstuk (7876615287)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | ø22 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aansluiting 2 | ø22 mm |
| Type vloeistof | perslucht |
| Buitendiameter buis metrisch | 22 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,75 excl. BTW
/ stuk
€ 37,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen