FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q6-E-P10 558761
Insteekkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-D-Q6-E-P10
Rubix:06150526
Fabrikant:558761
EAN:4052568055004

Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q6-E-P10 558761
Insteekkoppeling NPQM-D-Q6-E-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=5 mm, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Werkmedium=(* perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * water volgens de verklaring van de fabrikant op www.festo.com)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,98 g |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,65 excl. BTW
/ stuk
€ 3,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden