MECALINE INSTANT STEEL INSTEEKKOPP.HKS 6 853177

UNION 90 ° ELLEBOOGFITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853177
Rubix:06261070
EAN:3660338093470
MECALINE INSTANT STEEL INSTEEKKOPP.HKS 6 853177

Technische samenvatting

Aansluiting 16
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT STEEL INSTEEKKOPP.HKS 6 853177


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 16
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Lengte36,4 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk16 bar
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
€ 21,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden