MECALINE MANOMETERS GEHEEL RVS 100MMX1/2'' 0-10BAR OA 867659
Manometer volledig RVS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:867659
Rubix:28461130
EAN:3660338216107

Documenten
Productdetails : MECALINE MANOMETERS GEHEEL RVS 100MMX1/2'' 0-10BAR OA 867659
Kast : RVS, 63mm=
Procesaansluiting : rvs
Aansluiting : onderzijde, 1/2" BSPP (G)
Temperatuur: -10 °C tot +60 °C
ongevuld
Procesaansluiting : rvs
Aansluiting : onderzijde, 1/2" BSPP (G)
Temperatuur: -10 °C tot +60 °C
ongevuld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Materiaal | rvs |
| Lengte | 48 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | g1/2 b |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,75 excl. BTW
/ stuk
€ 86,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden