Referenties
SMC:KQ2E06-00A
Rubix:05284050
Fabrikant:KQ2E06-00A
EAN:3618036068399

Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2E06-00A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Schotdoorvoerkoppeling
•Bulkhead union.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 6
Connection Thread: Inch Size (NPT, UNF) or Metric Size (M, R, Rc)
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 6
Connection Thread: Inch Size (NPT, UNF) or Metric Size (M, R, Rc)
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Release Button: Round Type
Sterke punten
Snelle montage/demontage.
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Materiaal | messing |
| Lengte | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,54 excl. BTW
/ stuk
€ 5,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden