MECALINE PUSH IN KOPPELING 6MM 883911

Insteekkoppeling, schotdoorvoer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840679
Mecaline:883911
Rubix:06859789
EAN:3660338373114
MECALINE PUSH IN KOPPELING 6MM 883911

Technische samenvatting

Aansluiting 16
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 6MM 883911


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 16
Materiaalvernikkeld messing
Lengte33 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzilver
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
€ 4,25 excl. BTW
/ stuk
€ 5,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden