MECALINE PUSH IN KOPPELING 8MM 883912
Insteekkoppeling, schotdoorvoer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840680
Mecaline:883912
Rubix:06859776
EAN:3660338373121

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 8MM 883912
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Lengte | 36 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,69 excl. BTW
/ stuk
€ 5,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden