FESTO INSTEEKKOPPELING QS-12H-10 153044

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-12H-10
Rubix:05115817
Fabrikant:153044
EAN:4052568031442
FESTO INSTEEKKOPPELING QS-12H-10 153044

Technische samenvatting

Aansluiting 112
Materiaalpbt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING QS-12H-10 153044


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x70x20 mm
Logistiek gewicht9,8 g
Aansluiting 112
Materiaalpbt
Minimale temperatuur-10 °C
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur80 °C
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 2,74 excl. BTW
/ stuk
€ 3,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden