MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPPELING 10 - 884298
Insteek koppeling, knie, RVS, Food
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:842910
Mecaline:884298
Rubix:06262775
EAN:3660338377266

Documenten
Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPPELING 10 - 884298
Materiaal: AISI 316L, FKM dichtring, PTFE Safety ring
Druk : 0-20Bar
Temperatuur: -15°C -> 200°C
Food & Beverage compatible
Serie certified NSF 169, NSF 61 en NSF 372
Geschikt voor : PU, PA, Bi-polymeer, FEP of PTFE slang
Druk : 0-20Bar
Temperatuur: -15°C -> 200°C
Food & Beverage compatible
Serie certified NSF 169, NSF 61 en NSF 372
Geschikt voor : PU, PA, Bi-polymeer, FEP of PTFE slang
Toepassingen
- automatisering met reiniging
- levensmiddelenindustrie
- chemicaliën, petrochemie, farmaceutische industrie
- geneeskunde
- vacuüm
- levensmiddelenindustrie
- chemicaliën, petrochemie, farmaceutische industrie
- geneeskunde
- vacuüm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Lengte | 24,5 mm |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Bedrijfsdruk | 20 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,19 excl. BTW
/ stuk
€ 55,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden