MECALINE PUSH IN VERLOOPKOPPELING 6MM-10MM 883938

Insteek steelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:883938
Rubix:06859738
EAN:3660338373343
MECALINE PUSH IN VERLOOPKOPPELING 6MM-10MM 883938

Technische samenvatting

Aansluiting 110
Materiaalvernikkeld messing. klem van roestvrij staal: aisi 304. afdichting: nbr 70.
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN VERLOOPKOPPELING 6MM-10MM 883938


Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 110
Materiaalvernikkeld messing. klem van roestvrij staal: aisi 304. afdichting: nbr 70.
Lengte36,5 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Kleurzilver
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk16 bar
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
€ 1,96 excl. BTW
/ stuk
€ 2,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden