LEGRIS INSTEEKKOPPELING 90 4MM 3102 04 00

Legris Elleboog 3104

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3102 04 00
Rubix:06010050
Fabrikant:3102 04 00
EAN:0820099208718
LEGRIS INSTEEKKOPPELING 90 4MM 3102 04 00

Technische samenvatting

Aansluiting 14
Materiaallichaam: glasvezelversterkt nylon 6.6; kraag: nylon; klemring: roestvrij staal; d-afdichting en o-ringen: nitril (nbr); voet (schroefdraad): vernikkeld messing; collet (indien aanwezig): messing.
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSTEEKKOPPELING 90 4MM 3102 04 00


Verbinding van 2 slangen met een gelijke of verschillende diameter tegen een hoek van 90°. Voorkomt vernauwing van de binnendiameter van de slang.
- solide constructie, compact, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Push-in fittingen
Productstijl: Push-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,001

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1 g
Gewicht verpakking21 g
Aansluiting 14
Materiaallichaam: glasvezelversterkt nylon 6.6; kraag: nylon; klemring: roestvrij staal; d-afdichting en o-ringen: nitril (nbr); voet (schroefdraad): vernikkeld messing; collet (indien aanwezig): messing.
Lengte19 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur79,44 °C
Bedrijfsdruk20 bar
Type vloeistofsamengeperste lucht (pneumatisch)
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 3,79 excl. BTW
/ stuk
€ 4,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden