MECALINE INSTANT STEEL INSTEEKKOPP.HKS 4 853176

UNION 90 ° ELLEBOOGFITTINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853176
Rubix:06261066
EAN:3660338093463
MECALINE INSTANT STEEL INSTEEKKOPP.HKS 4 853176

Technische samenvatting

Aansluiting 14
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT STEEL INSTEEKKOPP.HKS 4 853176


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 14
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Lengte33 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk15 bar
Buitendiameter buis metrisch4 mm
€ 1,98 excl. BTW
/ stuk
€ 2,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden